ブラシレスDCモータ CP モータ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22567895 品番 CPH50
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別) アウトレット
¥67,98054,980

小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc〜24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc〜48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
CPシリーズ中、最も軽量コンパクトなブラシレスDCモータです。限られたスペースで、大きな威力を発揮します。このサイズで最大200Wまで発揮します。

仕様定格電流:6.4/5(Arms)、無負荷電流2.0/3.0(Arms)、トルク定数0.031(Nm/ amp)、逆起電圧定数3.58(V/Krpm)、端子間抵抗0.31(Ω)、ロータイナーシャ:1.15(Kg-cm2)、コギングトルク:0(mNm)、端子間インダクタンス27(uH) 質量(kg)モーター:0.58 種類ブラシレスモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)12/24/26 回転数(min-1[r.p.m])2700/6650/10900 電源直流 定格出力(W)60/140/210 トルク(N・m)0.2/0.2/0.18 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃ 効率最大:82(%) 時定数(ms)機械的:34、電気的:0.04 定格電流(Arms)6.7/6.2/6.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22567895
2021-10-30
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

ブラシレスとは知らずに購入してしまったがとても良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22567895
2021-03-25
用途:
個人の趣味の製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

コアレスブラシレスなのでとてもスムーズな回転です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする