トヨパック ECOU

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22579917 品番 TP20E-BEA4-C-03
参考基準価格(税別)¥261,530 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOU(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました

タンク容量(L)18 電動機(kW)1.5 4P 最高使用圧力(MPa)8 質量(kg)37 タイプシャープカット 電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz 圧力調整範囲(MPa)6〜8 ポンプ容量(cm3/rev)8
関連資料:仕様

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする