97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805 97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805 97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805 97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805 97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805 97640021002 サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 22645805

サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 22645805 品番 97640021002
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。

用途
※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等
[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
くろ 特性耐久、さび止め 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途鉄、アルミ、トタン 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋外 アズワン品番64-1151-55 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6〜2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.2枚 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [塗装面に重ねないで] 塗った物に積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。 [新しいトタンには] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、本品を塗ります。 [火気厳禁] 火気のあるところでは塗らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
機械の寂止めと塗装

通勤はサビ止めの後で塗装をしますが、この品で一発OKです、しかも塗装後の仕上りがピカピカで綺麗で仕上げ塗装が不要で、仕上がりに満足です良い品です。

対象商品:
22646164
2026-01-22
用途:
塗装作業
卸売・小売業

普通の塗料と塗った感じは変わらない。錆び止めを塗らなくていいので手間が省けていいがそれなりの値段がする。

対象商品:
22645796
2025-03-21
用途:
自動車のボディの錆止め

ボディについた浅い錆びにそのまま塗れるので簡単に錆止めが出来ます。少し硬めの塗料ですがしっかりと塗れました。錆止め効果を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22645945
2022-11-18
用途:
客先要求で、塗色がさび色指定でしたので、使ってみました。
建設業・工事業

もともとは、さび止め+シルバー塗装の街路灯ポール、
経年劣化で、シルバーがほぼ退色して赤さび色になりました。
いい具合に建物とマッチしていて、さび色で塗りたいとの要望。
ローラーで塗りましたが、伸びも良く綺麗にリニューアル出来ました。
寒い時期だからか、ペイントうすめ液を入れた方が塗りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22645884
2021-12-06
用途:
鉄扉に名称サインを表示するためのポイント下地塗装
建設業・工事業

思っていたよりも粘度が高かったですが、薄めずに使用できました。仕上がりも厚ぼったくないです。
塗装が本業ではない人間にも簡単にきれいにポイント塗装できました。

対象商品:
22645936
2023-07-27
用途:
塗装
サービス業

某有名メーカーの物と変わりないと思います これから長年の耐久性を確認します

対象商品:
22645805
2020-02-28
用途:
車の足回りの塗装

雪道走行が多いので足回り部品が所々に錆があり塗装屋に依頼するほどでもないので自分で刷毛塗りました。錆止めと塗装が一度に出来て安価で良かったです。刷毛も同時に注文すれば良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
22645884
2020-02-20
用途:
車両下周り整備

車両整備の錆び対策補修に使っています。丁度良い粘度で刷毛塗りで隅々まで塗り易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする