曜日別特売
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883

LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883
LWS43002 レディースワーク半袖シャツ Lee 22649883

レディースワーク半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト×ブルー
内容量1枚注文コード22649883品番LWS43002
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

爽やかに着られるベーシックスタイル。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

ホワイト×ブルーサイズXL種別半袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿/70、ポリエステル/30肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)72生地ストレッチヒッコリー色番18袖丈半袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする