画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.02 注文コード22703932 品番BLV620K10F-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,500
この商品は出力・シャフトなど194種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 出力(kW)0.02 種類ブラシレスモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)24 電源直流 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類中空軸フラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする