オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.02
注文コード
22703975
品番
BLV620K10S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,200
この商品は
出力・シャフト
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
出力(kW)
0.02
種類
ブラシレスモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
24
電源
直流
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
104
ギヤヘッドの種類
平行軸