オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全194種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22705795
品番
BLVM640NM-A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
種類
ブラシレスモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ付
電圧(V)
48
シャフト
丸
出力
400
電源
直流
取付角寸法
104
モーター取付角寸法(mm)
104
電磁ブレーキ
ブレーキ