※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(直径)(mm)6 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード22788683 品番MDHR3-10R
参考基準価格(税別)¥51,480 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は開閉ストローク・オートスイッチ種類など47種類から選べます 他の種類を見る

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)

作動方式複動 開閉ストローク(直径)(mm)6 呼び10 接続ポート位置(R) ボディ側面方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし フィンガー数3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする