曜日別特売
A-4458 エコ5IVEスター 長袖シャツ コーコス信岡 22824497

エコ5IVEスター 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着
色ネイビーマリナー
サイズ5L
内容量1着注文コード22824497品番A-4458
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890

3S~5Lまで幅広いサイズに対応(3S~Sはユニセックスサイズ)。
肘には腕の動きをサポートするタック付き。
左袖に視認性を上げる反射パイピング付き。
春夏素材。
【五つ星機能】
1.地球環境にやさしいエコ素材を使用したエコマーク対応品
2.防汚加工を施した日清紡素材「ANNEXCLEAN」を使用
3.JIS帯電防止規格T-8118合格品
4.衿に消臭&抗菌効果を備えたデオドラントネームを使用
5.視認性を高める反射素材つき

用途
建設業/土木業/設備工事・管理業/軽作業/現場作業全般
色
ネイビーマリナー
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
アズワン品番
64-4436-86
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×15
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする