曜日別特売
D955 19μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 22833116

D955 19μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 22833116
D955 19μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 22833116

半折シュリンクフィルム

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻注文コード22833116品番D955 19μ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄いフィルムでも十分なシール強度が得られ、ダウンゲージによるコストメリットを出せます。
商品のディスプレー効果を高める優れた透明性・光沢を有し、塩化ビニールに匹敵するつやの仕上がり感が得られます。
高い収縮率でどんな形の商品にもぴったりとフィット、きれいに包みあげます。
ダイオキシンの原因となる塩素系の原料は使用していないので環境に優しいフィルムです。又、シール時に残留物(分解物)の発生がありません。

材質ポリエチレン形状半折幅(mm)375透明長さ(m)500厚さ(μm)19比重0.91~0.94融点(℃)100~140

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014052
2018-04-20
用途: 食品のシュリンクに使用

注文から発送まで時間がかかりましたが、使いやすくとても良い商品でした。

対象商品 : 35014025
2017-05-22
用途: パネルの梱包
有限会社アート工芸製造業

しなやかで触った感じが良かったです、半折りなので作業性が上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする