曜日別特売
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766

 

FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766
FX70941R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R サンエス 22881766

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード22881766品番FX70941R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

インナーネット、コイルファスナー、制電素材、毛髪混入防止など基本パーツを装備。
異物混入防止のためボタンは全てスナップボタン。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
ホワイトサイズMタイプ常温タイプ規格HACCPサポート胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)62裄丈(cm)79性別男女共用袖丈長袖
注意
※ジャケットのみになります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする