FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22881784 品番 FX70941R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

インナーネット、コイルファスナー、制電素材、毛髪混入防止など基本パーツを装備。
異物混入防止のためボタンは全てスナップボタン。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
ホワイト サイズLL タイプ常温タイプ 規格HACCPサポート 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)68 裄丈(cm)85 性別男女共用 袖丈長袖
注意
※ジャケットのみになります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする