※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064 FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064 FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064 FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064 FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064 FX70960R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R サンエス 22882064

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ6L 注文コード22882064 品番FX70960R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックス サイズ6L 種別常温 規格HACCPサポート 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル65 綿35 着丈(cm)81 裄丈(cm)90 インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする