FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073

※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073
FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073
FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073
FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073
FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073
FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882073

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード22882073品番FX70940R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイトサイズS種別常温規格HACCPサポート胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100着丈(cm)69裄丈(cm)74生地ツイルインナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする