※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152 FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152 FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152 FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152 FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152 FX70940R FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R サンエス 22882152

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22882152 品番 FX70940R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

サックス サイズS 種別常温 規格HACCPサポート 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 裄丈(cm)74 インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする