サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの トップス 食品工業向け
FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22882292
品番
FX70961R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
ホワイト
サイズ
5L
種別
常温
規格
HACCPサポート
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル65 綿35
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
89
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖