※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414 FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414 FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414 FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414 FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414 FX70965R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R サンエス 22882414

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22882414 品番 FX70965R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイト サイズL 種別常温 規格HACCPサポート 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65 綿35 着丈(cm)65 裄丈(cm)49 インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする