※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606 FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606 FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606 FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606 FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606 FX70945R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R サンエス 22882606

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22882606 品番FX70945R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイト サイズ4L 種別常温 規格HACCPサポート 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)71 裄丈(cm)54 インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする