※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712 FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712 FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712 FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712 FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712 FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882712

FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22882712 品番 FX70970R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイト サイズS 種別清涼 規格HACCPサポート 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65 綿35 着丈(cm)69 機能清涼 裄丈(cm)74 生地ツイル インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする