FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22883227 品番 FX70975R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイト サイズLL 種別清涼 規格HACCPサポート 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65 綿35 着丈(cm)68 機能清涼 裄丈(cm)51 生地ツイル インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-12
用途:
工場
その他業種

写真では白いですが実際は黄ばんだ白という感じで、薄くて中が透けます。近くで見ると縦じまが入っていますし写真と全く違います。おまけに返品できないようですし、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする