曜日別特売
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315

 

FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315
FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883315

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サックス
サイズ3L
内容量1着注文コード22883315品番FX70975R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックスサイズ3L種別清涼規格HACCPサポート胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65 綿35着丈(cm)71機能清涼裄丈(cm)53生地ツイルインナーネット袖・胴性別男女共用袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-12
用途: 工場
その他業種

写真では白いですが実際は黄ばんだ白という感じで、薄くて中が透けます。近くで見ると縦じまが入っていますし写真と全く違います。おまけに返品できないようですし、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする