※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342 FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342 FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342 FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342 FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342 FX70975R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R サンエス 22883342

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ6L 注文コード22883342 品番FX70975R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックス サイズ6L 種別清涼 規格HACCPサポート 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル65 綿35 着丈(cm)71 裄丈(cm)56 生地ツイル インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-12
用途:
工場
その他業種

写真では白いですが実際は黄ばんだ白という感じで、薄くて中が透けます。近くで見ると縦じまが入っていますし写真と全く違います。おまけに返品できないようですし、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする