オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22883552 品番 FX71171R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

様々な環境に対応できるスタンダードモデル
高い抗菌性と帯電防止の素材を使用しています。
さらに驚きのコストパフォーマンスも実現しました。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
異物混入防止の長いフライス仕様

仕様
抗菌、毛髪混入防止、帯電防止、家庭洗濯、洗濯耐久
ハイスタンドカラー、ウエストインナーネットPPスナップあわせ、袖口インナーネット、インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付
ホワイト サイズLL 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)122 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 性別男女共用 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22883543
2017-02-01
用途:
食肉製品加工
製造業

この価格でこの材質と機能からお得な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする