水性タイプ塗料はがし剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 22887287 品番 147660202100
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。

用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 主な用途木、鉄、スレート、コンクリート 使用場所屋内外 アズワン品番64-1164-25 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤 使用面積(m2)0.3〜0.5 はく離時間5〜30分
注意
本来の剥離除去の目的以外には使用しない事。 [塗膜やウエスの処分方法] はがした塗膜カスや塗料はがし剤が付いたウエスなどは水で濡らし、ポリ袋に入れ、一般ごみとして処分する事。 [処分方法] やむを得ず塗料はがし剤を捨てる時は、下記のいずれかの方法で処分して下さい。 1.新聞紙などに塗り広げて、乾かしてから同様に処分する 2.メーカー製品[残塗料処理剤]で固め処分する [スプレーのみ:処分方法] 必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ガスを抜かずに廃棄すると、爆発の危険性がありますので、必ず使用方法に従って破棄して下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.新聞紙などを引きその上にキャップ天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押してください。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄して下さい。 ※処分作業前に、必ず各自治体の指示に従って廃棄して下さい。 [スプレーのみ:破棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.その上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。 [剥がす面積・時間について] はがす面積、時間は、剥がす塗料の種類・厚み・塗り方によって異なります。 [保管上の注意] 1.子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・イタズラをしないように注意する事 2.直射日光を避け冷暗所に保管する事。 ※自動車内や暖房器具付近に置かない事。 3.逆さにせず、正立保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966477
2026-01-27
用途:
FRPへの塗装はがし
サービス業

容器記載の使い方に沿って塗布後、時間をおいて剥離作業を実施。
厚い塗膜には数度にかけて作業を繰り返すことになる。

2024-10-03
用途:
黒板のペンキ落とし
教育・研究機関

安価で配送も早く助かりました。匂いが強くなかったので良かったです。

対象商品:
22887287
2024-04-22
用途:
水性ペンキの剥離
建設業・工事業

水性ペンキの剥離として、購入しましたが、最初は塗布する量がわからず、少ない量で試して、多めであれば十分ペンキが落ちることを確認しました。

100mlと少量ですが、DIYとして使用するには十分でした。

対象商品:
22887287
2021-05-13
用途:
自宅の40年もののニス剥がし

自宅の階段手すりを塗り替える際に、昔のニスを剥がすために使用しました。カキコキを調べた結果、本品を購入しましたが、性能はカキコミ通り、素晴らしかったです。
40年前のニスを浮かすには、30分位で浮いて来たところをスクレーパで剥がしました。多少残った部位があり、再度、本品を塗ると、15分位でシワシワになったので、再度、スクレーパで簡単に剥がれました。結果、完全に地のラワン材が出てきました。残ったベトベトは濡れ雑巾で簡単に取り除けました。

対象商品:
48966477
2021-06-10
用途:
塗装剥がし
ミチギター教室柏 様 (サービス業)

ギター塗装剥がしに使用しました。最初に塗った時、硬いなと感じ水にハケを付け塗りました。思った以上に簡単に剥がせました。

1人が参考にしています
対象商品:
48966461
2018-07-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする