色グレー
特性防サビ
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)
塗り面積(m2)約1.4
主成分亜鉛粉末と特殊エポキシ樹脂
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険等級U
アズワン品番64-1152-56
使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.215L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)40分以上(20℃)、2時間以上(冬期)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.8枚分
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量86%