画像準備中

ネオプライマーCF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 22908725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。
乾燥が速く美しい仕上がり。
鉛・クロムフリー設計。
幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。

グレー 特性さび止め 用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。 適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630 主な用途 指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃) 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔10時間〜6ヶ月(5℃)、5時間〜6ヶ月(20℃)、3時間〜6ヶ月(30℃) 塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする