色グレー特性さび止め適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630主な用途鉄指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃)塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15