曜日別特売
MGCLF25-400-H7A1LS ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF25-4~) SMC 23061997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF25-4~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
23061997
品番
MGCLF25-400-H7A1LS
参考基準価格(税別)¥55,720販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする