00186-NSP 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス) 23067257

9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1本
サイズL
杢グレー
ウエスト(cm)77~85
内容量1本注文コード23067257品番00186-NSP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

側面プリント対応のスウェットパンツ

杢グレーウエスト(cm)77~85股下(cm)78種別スウェットパンツサイズL総丈(cm)108素材330g/m2(9.7oz) 裏毛、綿60%・ポリエステル40%色番003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23067248
2020-06-20
用途: 普段着に
農・林・水産業

あまり期待もしてなくて購入しましたが、手に持って自分が普段はいて居るものと明らかに違う感じがしました。生地がしっかりしていて、重たい感があります、ウエストのゴムもしっかりしているし・・・5回ほど洗ってますが、変化は感じません。期待以上でした。また買います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする