※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
160
100
160
40
50
800
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23080515
品番
CM2B32TF-160Z
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
160
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード