※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
100
160
40
50
800
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23080549
品番
CM2B32TF-50AJZ
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード