曜日別特売
CM2B32TF-800AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF SMC 23080576

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)800
内容量1個注文コード23080576品番CM2B32TF-800AZ
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
800
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする