曜日別特売
MGCLF40-600-C80LS ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-6~) SMC 23082342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-6~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
注文コード
23082342
品番
MGCLF40-600-C80LS
参考基準価格(税別)¥81,510販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする