※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
300
400
クッション
(A) エアクッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23090367
品番
CM2L20V-300AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
300
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
CADデータダウンロード