SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20V
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23090367
CM2L20V-300AZ-XC6
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
300
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23090376
CM2L20V-300Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
300
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090385
CM2L20V-400Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
400
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください