曜日別特売
CM2L20V-400Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20V SMC 23090385

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20V

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)400
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード23090385品番CM2L20V-400Z
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
400
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする