曜日別特売
CKQPDB50-155RAH-P79WSE ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50 SMC 23167629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クランプ位置・クランプアームなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P79WSE
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
注文コード
23167629
品番
CKQPDB50-155RAH-P79WSE
参考基準価格(税別)¥104,890販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
D-P79WSE
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする