曜日別特売
CKQPDB50-178DALS ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50 SMC 23167674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クランプ位置・クランプアームなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クランプ位置(mm)
(L) LOW
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
注文コード
23167674
品番
CKQPDB50-178DALS
参考基準価格(税別)¥86,680販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
クランプ高さ(mm)
60
クランプ位置(mm)
(L) LOW
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
シム
(S) シム3mm付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする