曜日別特売
JR12V20WUV/WK3EZ アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気 23190256

JR12V20WUV/WK3EZ アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気 23190256
JR12V20WUV/WK3EZ アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気 23190256

アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格ランプ電力(W)20
口金EZ10
ビームの開き(°)30
内容量1個注文コード23190256品番JR12V20WUV/WK3EZ
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。

口金EZ10電球の種類ハロゲン定格ランプ電力(W)20定格電圧(V)12全光束(Lm)270ビームの開き(°)30色温度(K)2950種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35光度(cd)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23190247
2017-03-14
用途: 室内卓上照明
株式会社グラジェネ建設業・工事業

従来品が製造中止で、代替品でしたが問題ありませんでした。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする