岩崎電気
セラルクス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格ランプ電力(W)
400
250
400
全光束(Lm)
36000(垂直時)、-(水平時)
23800(垂直時)、-(水平時)
-(垂直時)、38000(水平時)
38000(垂直時)、-(水平時)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23193196
品番
M400FCE-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金
E39
定格ランプ電力(W)
400
ランプ電圧(V)
100
種類
拡散形
全光束(Lm)
36000(垂直時)、-(水平時)
ランプ電流(A)
4.7
ランプ効率(Lm/W)
90
相関色温度(K)
4100
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス