曜日別特売
MT250CE-W/BH セラルクス 岩崎電気 23193205

MT250CE-W/BH セラルクス 岩崎電気 23193205
MT250CE-W/BH セラルクス 岩崎電気 23193205

セラルクス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格ランプ電力(W)250
全光束(Lm)-(垂直時)、22500(水平時)
内容量1個注文コード23193205品番MT250CE-W/BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600

専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)

口金E39定格ランプ電力(W)250ランプ電圧(V)100種類透明形全光束(Lm)-(垂直時)、22500(水平時)ランプ電流(A)3.0ランプ効率(Lm/W)90相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90点灯方向BH形(1)電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする