曜日別特売
MT35CE-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194885

MT35CE-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194885
MT35CE-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194885

セラルクスT (G12口金形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)
全光束(Lm)3300
相関色温度(K)3500
内容量1個注文コード23194885品番MT35CE-WW/G12
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。

口金G12定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85相関色温度(K)3500全光束(Lm)3300ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90種類透明形定格寿命(時間)12000ランプ効率(Lm/W)85光源色温白色点灯方向任意電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする