※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23211783
品番
AW30-03BG-1J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,380
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ケース
(-) ポリカーボネートケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23211783
AW30-03BG-1J-B
55656968
AW30-03BG-1J-D
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)