※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23211817
品番
AW30-03BG-2JN-B-X430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,420
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ケース
(2) 金属ケース
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード