※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23213768
品番
AW40-N04-NRWZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,690
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード