※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23213847
品番
AW40-N04-27-2-B
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/2
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ