※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23216796
品番
AW40-04BM1-2R-B
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ