※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
20
圧力計
圧力計なし
注文コード
23221757
品番
20-AW20-02BC-C-A
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・圧力計
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7