※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 ボディサイズ30 圧力計丸形圧力計 注文コード23221784 品番20-AW30-N02G-2-A
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・ボディサイズ・圧力計など18種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計 設定圧力(MPa)0.05〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする