HB-1839 アルファイン ハード加工IH対応フライパン パール金属 23229833

アルファイン ハード加工IH対応フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23229833 品番HB-1839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キズに強く耐久性に優れたハード加工。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・取手:フェノール樹脂(150度) 適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 全長(mm)475 質量(g)625 寸法(幅W×高さH)(mm)265×95 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23229833
2017-11-19
用途:
調理
その他業種

とにかく軽いです。扱いが楽で、丈夫です。1年半ほど使用していますが、全く無傷です。こびりつきもありません。フライパンの性能についてはこだわりがあり、高価なものも数点試しましたが、重く、耐久性もよくありませんでした。それならばと安いものを毎年買い換えればいいという気持ちで本品を注文しました。高価なものより性能的にも上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする